ラバーカップ キッチンのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
89件の「ラバーカップ キッチン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つまり取り」、「洗面台排水つまり」、「ラバーカップ 小」などの商品も取り扱っております。
Daily Clean ママカップ CONDOR(山崎産業)ランキング1位
CONDOR(山崎産業)Daily Clean ママカップ
シンク・洗面所・浴室の排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム質量(g)185
1本
499税込549
当日出荷

真空式パイプクリーナー 日本クリンテックランキング2位
排水管の詰まり取り パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。 ※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
999税込1,099
当日出荷

真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニューラバーカップ 大 テラモトランキング4位
流し台・風呂場・便器などの排水口のつまりをサッと取ります。排水口の大きさに合わせて、2サイズ揃えています。
使用場所トイレ材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム質量(g)約310寸法(外径×高さ)(mm)154×595
1本
899税込989
翌々日出荷

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ モノタロウランキング5位
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
1個
4,298税込4,728
当日出荷

カップ部は天然ゴムを利用しており冬季でも固くなりにくく使いやすいです。ポンピングしやすいグリップ付。
使用場所トイレ材質(カップ部)天然ゴム、(柄)スチール鋼管、ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)130×300
1個
479税込527
当日出荷

アズマ工業通水カップ
材質、形状にこだわり、強力な吸引力を発揮します。大きく体を動かすことができないキッチンや、和式トイレに向いています。
使用場所トイレサイズミニ柄長さ(mm)約190材質(柄部)樹脂被覆鋼管(スチール)ヘッド径(Φmm)約130材質(ヘッド)合成ゴム
1本
899税込989
7日以内出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
1個
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。 通水用 塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(頭)天然ゴム使用場所トイレ
1本
759税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム使用場所トイレ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980税込13,178
当日出荷

流し台の詰まりの除去に適しています。
使用場所トイレ材質NR、木
1個
689税込758
当日出荷

洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

排水菅・トイレのつまりを取り除きます 洗面所・浴室・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します いろいろな所で使えるマルチタイプです
用途排水管のつまり取り用。トラスコ品番137-1741長さ(mm)310幅(mm)130
1本
419税込461
当日出荷

CONDOR(山崎産業)Daily Clean ラバーカップ
浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
1本
599税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398税込1,538
当日出荷

従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所トイレトラスコ品番752-0794材質柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム質量(g)約437寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×200×604
1個
1,698税込1,868
当日出荷

トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに使用場所トイレ材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

和・洋式トイレから節水型のトイレまで幅広くつまりを解消します。
材質柄:スチールにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム節水便器対応型質量(g)453寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×572アズワン品番65-1855-20TKG品番9-1428-0701
1個
1,998税込2,198
当日出荷